RSL183007-A-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-FL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWXk4eE1EYzJPVEUxTkRBNE1EYzVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgwWk1YekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NThlM2EyZmYyMGYzMTlmMGQxNDc3ZDJlNTdhYzdiYmEwZTQ1N2M2Y2Y3MTdkODE3Yjg3YmQzODVkYjc0ZmM
1177241 圆柱滚子轴承 

INA INA

RSL183007-A-XL

描述

INA RSL183007-A-XL

Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 55.524MM Outside Diameter; 20MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RSL183007-A-XL

BDI部件号
1177241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802702262
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
RSL183007
重量/磅
0.391
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 55.524MM Outside Diameter; 20MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.186 英寸 | 55.524 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新