https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RU-NU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneFl5OHhNRFU0TnpJeE5qSTBPRGcyTWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxWZlRsVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjU5Mzg4ZjFhZjFjMDA1YmM5ZWM1N2M0YzFiOGMyMGZkNGM4MWQ1YTAyNWNhMGQ5OTY1N2EzZTFkNjlkMGFhZg
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
RU-5234
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING RU-5234
Cylindrical Roller Bearing; 6.693" Bore; Straight; 12.205" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RU-5234
BDI部件号
21989355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RU-5234/p/21989355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
38.51
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
85
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 6.693" Bore; Straight; 12.205" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米