https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNU5DODVPREUwTURFeU5Ua3lNVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYmYwNjA5NjczODNlMGY5ODM2ODk3NTA5ZmE2OGQ3OTU2ZjVkYjU0ZGFhZjFiYjExYzAxYzJkYTVmNTlhNTQ
SKF
SKF
SKF NNU4926BK/SPW33
SKF SKF
描述
SKF NNU4926BK/SPW33 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NNU 4926 BK/SPW33
BDI部件号
1265209
详情
3531.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-NNU4926BK-SPW33/p/1265209
单价(不含税)
¥3,531.00 / 套
¥12,211.00 / 套 BDIExpress
¥12,211.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576611711
重量 / Kilogram
4.02
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU 4926 BK/SPW33
重量/磅
8.879
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米