https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNU5DODVPREUwTURFeU5Ua3lNVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYmYwNjA5NjczODNlMGY5ODM2ODk3NTA5ZmE2OGQ3OTU2ZjVkYjU0ZGFhZjFiYjExYzAxYzJkYTVmNTlhNTQ
SKF
SKF
SKF NNU4930BK/SPW33
SKF SKF
描述
SKF NNU4930BK/SPW33 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Tapered; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NNU 4930 BK/SPW33
BDI部件号
1267229
详情
5690.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-NNU4930BK-SPW33/p/1267229
单价(不含税)
¥5,690.00 / 套
¥15,919.00 / 套 BDIExpress
¥15,919.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577014832
重量 / Kilogram
6.55
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU 4930 BK/SPW33
重量/磅
14.462
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Tapered; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米