

INA
INA
SL014914-A-C3
INA INA
描述
INA SL014914-A-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
INA SL014914-A-C3
BDI部件号
1177654
详情
519.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL014914-A-C3/p/1177654
单价(不含税)
¥519.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802691917
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL014914 C3
重量/磅
2.059
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米