INA
INA
SL04220-D-PP-2NR
INA INA
描述
INA SL04220-D-PP-2NR
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 95MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL04220-D-PP-2NR
BDI部件号
1182545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL04220-D-PP-2NR/p/1182545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369582482
重量 / Kilogram
18.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
51.48
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 95MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
3.74 英寸 | 95 毫米