SL1818/530-E-TB-CN/3L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6TUM4eE1EYzJOalUwTnpreE1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTgyN2M2Yjk4YjkyODcxMTc2ZjE3NzkwMTBhZGEwMDhjOGM4NjFhZTNhZGNkMmZjMWRhNmJiMDNlZDJmZmE5
18316126 圆柱滚子轴承 

INA INA

SL1818/530-E-TB-CN/3L

描述

INA SL1818/530-E-TB-CN/3L

Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

SL1818/530-E-TB-CN/3L

BDI部件号
18316126

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802200744
重量 / Kilogram
38
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4012802200744
重量/磅
83.77176
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新