https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnek1pOHhNREl6TlRnM01UQXpOVFF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBaTVh6TlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZDkxZDBjODRmMDc3OTk5Mjc3YzkzMTY0MmQyNjMwMzgzY2Q2MDE2ZmFmZmNlZjIxZDkzNDhlYTZiYWExNTU0
INA
INA
SL185048-A-C3
INA INA
描述
INA SL185048-A-C3
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 160MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
SL185048-A-C3
BDI部件号
22389288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL185048-A-C3/p/22389288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643061674
重量 / Kilogram
53.7
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL185048-C3
重量/磅
145.728
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 160MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米