ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
WS-207-15
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING WS-207-15
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 2-1/2" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
制造商部件号
WS-207-15
BDI部件号
346227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS-207-15/p/346227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Journal Roller | Flush Ground End Roller Assembly
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
WS-207-15
制造商内部编号
WS20715
重量/磅
0.4
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/4" Bore; Straight; 2-1/2" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米