https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
11590-90012 OBSOLETE DO NOT USE 12/25
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 11590-90012 OBSOLETE DO NOT USE 12/25
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 11590; 5/8" Bore; 1-11/16" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
11590-90012 OBSOLETE DO NOT USE 12/25
BDI部件号
1310134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/11590-90012-OBSOLETE-DO-NOT-USE-12-25/p/1310134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
11590
装配件号
90012
装配组件
11590 (2) | 11520 (2) | Y2S-11520 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
11590-90012
重量/磅
0.509
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 11590; 5/8" Bore; 1-11/16" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
1.688 英寸 | 42.875 毫米