TIMKEN
TIMKEN
12CB-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 12CB-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 12CB; 1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
制造商部件号
12CB-99401
BDI部件号
1310319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/12CB-99401/p/1310319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893796482
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
12CB
装配件号
99401
装配组件
12CB-20000 (1) | 13C-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.248
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 12CB; 1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米