https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21962801
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
14585-90010 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14585-90010 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14585; 1-3/8" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
制造商部件号
14585-90010 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
BDI部件号
21962801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/14585-90010-OBSOLETE-DO-NOT-USE-05-24/p/21962801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
14585
装配件号
90010
装配组件
14585 (1) | 14525 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
14585-90010
重量/磅
0.754
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14585; 1-3/8" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米