15590-90014 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1311056 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

15590-90014

描述

TIMKEN 15590-90014

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15590; 1-1/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row

制造商部件号

15590-90014

BDI部件号
1311056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893190013
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
15590
装配件号
90014
装配组件
15590 (1) | 15520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
15590-90014
重量/磅
0.457
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15590; 1-1/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.58 毫米
装配件宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米