27880-90042 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1329687 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

27880-90042

描述

TIMKEN 27880-90042

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27880; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

27880-90042

BDI部件号
1329687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893228648
重量 / Kilogram
1.193
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
27880
装配件号
90042
装配组件
27880 (2) | 27820D (1) | X1S-27880 (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
27880-90042
重量/磅
2.73
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27880; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米