TIMKEN
TIMKEN
28158-99407
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28158-99407
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 28158; 1.575" Bore; 3.151" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
制造商部件号
28158-99407
BDI部件号
1329837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28158-99407/p/1329837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893866116
重量 / Kilogram
0.926
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
28158
装配件号
99407
装配组件
28158-20024 (2) | 28318D-20081 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.02
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 28158; 1.575" Bore; 3.151" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.038 毫米