

SKF
SKF
30207 J2/QW64
SKF SKF
描述
SKF 30207 J2/QW64
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30207 J2/QW64
BDI部件号
1249694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30207-J2-QW64/p/1249694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571584881
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30207
装配组件
X30207 (1) | Y30207 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米