https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
30208UP4
NTN NTN
描述
NTN 30208UP4
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
制造商部件号
30208UP4
BDI部件号
17050251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30208UP4/p/17050251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359291711
重量 / Kilogram
0.416
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
30208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
0.778 英寸 | 19.75 毫米