https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
30213 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 30213 P/6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 30213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
制造商部件号
30213 P/6
BDI部件号
215152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30213-P-6/p/215152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075186018
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 6
部件
Assembly
基本号码
30213
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30213 P/6
重量/磅
2.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 30213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
0.974 英寸 | 24.75 毫米