BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
30220
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
国产 30220
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
制造商部件号
30220
BDI部件号
1463043
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30220/p/1463043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30220
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米