30240 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1258232 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

30240

描述

SKF 30240 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30240; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row

制造商部件号

30240

BDI部件号
1258232

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577430465
重量 / Kilogram
24.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30240
装配组件
X30240 (1) | Y30240 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
54.3
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30240; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
装配件宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米