KOYO
KOYO
30309JR
KOYO KOYO
描述
KOYO 30309JR ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30309JR
BDI部件号
552272
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30309JR/p/552272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790356810
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30309
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.252
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
装配件宽度
1.073 英寸 | 27.25 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米