https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24004131-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaVlTOHhNRE00T1RVd056Y3pOVFU0TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalF3TURReE16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGRkZDQxZWJhMDk1ZWI2MTRmOTA4NjM0MWE3MWQwMTAyMjJlNjNlYWEzZTRlNjBhMDNhODQ5NTA4MjA5N2ZjZQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
30310 A
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 30310 A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.3MM Width; Single Row
制造商部件号
30310 A
BDI部件号
24004131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30310-A/p/24004131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410069992
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.87
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.3MM Width; Single Row
装配件宽度
1.154 英寸 | 29.3 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米