30312 J2/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1422054 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

30312 J2/Q

描述

SKF 30312 J2/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.5MM Width; Single Row

制造商部件号

30312 J2/Q

BDI部件号
1422054

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 8
BDI- 捷克 1
BDI- 匈牙利 10
BDI- 罗马尼亚 8

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577748898
重量 / Kilogram
1.99
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30312
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.29901
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.5MM Width; Single Row
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
1.319 英寸 | 33.5 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米