ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
30316 A
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 30316 A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30316; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 42.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30316 A
BDI部件号
24009599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30316-A/p/24009599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410070530
重量 / Kilogram
4.42
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30316
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
9.74
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30316; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 42.5MM Width; Single Row
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
装配件宽度
1.673 英寸 | 42.5 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米