https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
30324
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 30324
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 59.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30324
BDI部件号
215239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30324/p/215239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075186780
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30324
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30324
重量/磅
30
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 59.5MM Width; Single Row
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
装配件宽度
2.343 英寸 | 59.5 毫米