

FAG
FAG
31313-XL
FAG FAG
描述
FAG 31313-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31313; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 36MM Width; Single Row
制造商部件号
31313-XL
BDI部件号
1143615
详情
207.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31313-XL/p/1143615
单价(不含税)
¥207.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 8 |
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369343694
重量 / Kilogram
2.335
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31313
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
31313A
重量/磅
5.798
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31313; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 36MM Width; Single Row
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米