https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnME9DOHhNREl6TlRNM01Ea3pNREl3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjA5OTgxMjczNzViM2FhY2VkZTMzZmYyYTYxYWRlNzIxYmQ2MjNjYjg3MWVhMWM2MTZiODkzMWUzYmI2OWU5ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnME9DOHhNREl6TlRNM01Ea3pNREl3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjA5OTgxMjczNzViM2FhY2VkZTMzZmYyYTYxYWRlNzIxYmQ2MjNjYjg3MWVhMWM2MTZiODkzMWUzYmI2OWU5ZA
TIMKEN
TIMKEN
31315/DF
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 31315/DF ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 80MM Width; Double Row
制造商部件号
31315/DF
BDI部件号
23942013
详情
632.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31315-DF/p/23942013
单价(不含税)
¥632.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31315
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 80MM Width; Double Row
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
装配件宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
