https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
31319
SKF SKF
描述
SKF 31319
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
制造商部件号
31319
BDI部件号
1419301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31319/p/1419301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577435903
重量 / Kilogram
6.44
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31319
装配组件
X31319 (1) | Y31319 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
13.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米