

SKF
SKF
31594/2/31520/2
SKF SKF
描述
SKF 31594/2/31520/2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31594; 35MM Bore; 76MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
制造商部件号
31594/2/31520/2
BDI部件号
1250121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31594-2-31520-2/p/1250121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31594
装配组件
31594 (1) | 31520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31594; 35MM Bore; 76MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米
装配件宽度
1.142 英寸 | 29 毫米