32005X https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneE9DODVOek00TmpJd01qTTVPVEF5TG1wd1p3fDdiOTkyMDFiZTM3MzY0OTY5N2UxYzhjMTRiMGZhNTU0ZWZiNzc4N2I3ZTUxNzYzN2ZiZDllMjBjOGVkYTFjZDE
17242234 圆锥滚子轴承总成 

KML BEARING KML BEARING

32005X

描述

KML BEARING 32005X

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32005; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row

制造商部件号

32005X

BDI部件号
17242234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32005
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.25133
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32005; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米