KOYO
KOYO
32006JR
KOYO KOYO
描述
KOYO 32006JR ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32006; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
制造商部件号
32006JR
BDI部件号
552297
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32006JR/p/552297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790123542
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32006
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32006JR
重量/磅
0.39
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32006; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
装配件宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米