https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
32007 J2/Q
SKF SKF
描述
SKF 32007 J2/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32007; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; Single Row
制造商部件号
32007 J2/Q
BDI部件号
1414435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32007-J2-Q/p/1414435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577062888
重量 / Kilogram
0.225
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32007
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.50706
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32007; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; Single Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米