NKE BEARING
NKE BEARING
32020-X
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING 32020-X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
32020-X
BDI部件号
667273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32020-X/p/667273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
B04311
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32020
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.25492
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米