

TIMKEN
TIMKEN
32022X-90NA4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32022X-90NA4 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
制造商部件号
TIMKEN 32022X-90NA4
BDI部件号
19286972
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32022X-90NA4/p/19286972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893940427
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X32022
装配组件
X32022X (1) | Y32022X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米