32205-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1424432 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32205-90KA1

描述

TIMKEN 32205-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row

制造商部件号

32205-90KA1

BDI部件号
1424432

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- IN 2
BDI- 匈牙利 9
BDI- 罗马尼亚 3

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893808635
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32205
装配件号
92KA1
装配组件
X32205 (1) | Y32205 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32205-90KA1
重量/磅
6.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
装配件宽度
0.758 英寸 | 19.25 毫米