https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
32213P5
NTN NTN
描述
NTN 32213P5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
制造商部件号
32213P5
BDI部件号
1201761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32213P5/p/1201761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359529227
重量 / Kilogram
1.555
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
32213
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
装配件宽度
1.289 英寸 | 32.75 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米