BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
32219
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 32219
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32219; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 45.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32219
BDI部件号
21438484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32219/p/21438484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.04
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32219
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32219; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 45.5MM Width; Single Row
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
装配件宽度
1.791 英寸 | 45.5 毫米