https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
32226
NTN NTN
描述
NTN 32226U ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 67.75MM Width; Single Row
制造商部件号
32226U
BDI部件号
17141124
详情
1464.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32226/p/17141124
单价(不含税)
¥1,464.00 / 套
¥3,570.00 / 套 BDIExpress
¥3,570.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359529470
重量 / Kilogram
10.686
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32226
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 67.75MM Width; Single Row
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
装配件宽度
2.667 英寸 | 67.75 毫米