SKF
SKF
32240/DF
SKF SKF
描述
SKF 32240/DF
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32240; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 208MM Width; Double Row
制造商部件号
32240/DF
BDI部件号
1250511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32240-DF/p/1250511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577449603
重量 / Kilogram
90.58
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32240
装配组件
32240 (2) | 32240 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
194
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32240; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 208MM Width; Double Row
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
8.189 英寸 | 208 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米