32240-J2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-TR-ASSY-1RW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMU1DOHhNRFV4T0RRMU56WXhORE0yTmk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVbGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIxZTZlMzI5ODhlOWE2ZjdlODE2MDE2NjA2ZGNlY2M2ZjllOGJiZmYwZWIwYjc3YmVmZWE2MjNiNDdiMzk5MGU
27635689 圆锥滚子轴承总成 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

32240-J2

描述

SCHEERER BEARING 32240-J2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32240; 7.87" Bore; 14.17" Outside Diameter; 4.09" Width; Single Row

制造商部件号

32240-J2

BDI部件号
27635689

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32240
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Open Enclosure | Brass Cage | 52100/100CR6 Steel Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
106
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32240; 7.87" Bore; 14.17" Outside Diameter; 4.09" Width; Single Row
孔径
7.87 英寸 | 199.898 毫米
装配件宽度
4.09 英寸 | 103.886 毫米
外径
14.17 英寸 | 359.918 毫米