

NACHI
NACHI
32304
NACHI NACHI
描述
NACHI 32304
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32304; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.25MM Width; Single Row
制造商部件号
32304
BDI部件号
1484881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32304/p/1484881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32304
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.5269
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32304; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.25MM Width; Single Row
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
装配件宽度
0.876 英寸 | 22.25 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米