https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24003781-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM01pOHhNRE00T1RRNU5ERXdOREE1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalF3TURNM09ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjZiYjk0YmYyYjQ1MmZhODBhOTI2NWI2YTgxNDRjOTI2YTlmYjNiODU2NTNhMzEyZWI2NzhlZjE5OWJiYmVkYQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
32309 A
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 32309 A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38.3MM Width; Single Row
制造商部件号
32309 A
BDI部件号
24003781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32309-A/p/24003781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410069961
重量 / Kilogram
1.417
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32309
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.13
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38.3MM Width; Single Row
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
装配件宽度
1.508 英寸 | 38.3 毫米