

FAG
FAG
32315-B-T29B
FAG FAG
描述
FAG 32315-B-T29B ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; 160MM Outside Diameter; 58MM Assembly Width
制造商部件号
32315-B-T29B
BDI部件号
23947135
详情
395.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32315-B-T29B/p/23947135
单价(不含税)
¥395.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
12.425
产品明细
Tapered Roller Bearing Assembly
产品规格
160MM Outside Diameter; 58MM Assembly Width
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; 160MM Outside Diameter; 58MM Assembly Width