对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

32315JR https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-552017-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnNU55OHhNREUwTVRjNE5URXlPRGs1TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZOVFV5TURFM1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTVjYzdlNDQwZWE1M2ZjZmJmZGNlYWU5YTc3Zjk0YjRlNGUxNDJlMjdhNGJhYmYyNmZmNzk2N2U5MTI4OGJjNw
553022 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

32315JR

描述

KOYO 32315JR ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 58MM Width; Single Row

制造商部件号

KOYO 32315JR

BDI部件号
553022

详情

484.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥484.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790022302
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32315
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32315JR
重量/磅
11.927
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 58MM Width; Single Row
装配件宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米