

ZWZ BEARINGS
ZWZ BEARINGS
32316 GB/T297-94
ZWZ BEARINGS ZWZ BEARINGS
描述
ZWZ 32316 GB/T297-94 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 61.5MM Assembly Width; Single Row; Standard Precision
制造商部件号
ZWZ 32316 GB/T297-94
BDI部件号
25166770
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32316-GB-T297-94/p/25166770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
名称
Bearing
关键字串
Tapered
产品明细
Tapered Roller Bearing Assembly
产品规格
80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 61.5MM Assembly Width; Single Row; Standard Precision
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 61.5MM Assembly Width; Single Row; Standard Precision