https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1RW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa015OHhNRFV4T0RRek9URTVPRGMxTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVbGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiMGIwYWFhYmQ3YzJkYTY5ZDkzMzQ3NjkwYjcxZWM4ZjNkYWExMzc0OTE3ZGJiMDlkOWY1NTczZGUwNTQzMzY
NSK
NSK
32344
NSK NSK
描述
NSK 32344 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32344; 220MM Bore; 460MM Outside Diameter; 154MM Width; Single Row
制造商部件号
32344
BDI部件号
24666907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32344/p/24666907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176953866
重量 / Kilogram
113.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32344
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
250.824
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32344; 220MM Bore; 460MM Outside Diameter; 154MM Width; Single Row
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
装配件宽度
6.063 英寸 | 154 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米