https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
32936
SKF SKF
描述
SKF 32936
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32936; 180MM Bore; 250MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
制造商部件号
32936
BDI部件号
1419340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32936/p/1419340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577006219
重量 / Kilogram
6.69
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32936
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
14.66074
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32936; 180MM Bore; 250MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米