

FAG
FAG
33019
FAG FAG
描述
FAG 33019 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
制造商部件号
33019
BDI部件号
1144160
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33019/p/1144160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801049337
重量 / Kilogram
2.321
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33019
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33019
重量/磅
5.137
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
装配件宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米