SKF
SKF
33030
SKF SKF
描述
SKF 33030
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 59MM Width; Single Row
制造商部件号
33030
BDI部件号
1260625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33030/p/1260625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571200156
重量 / Kilogram
8.156
Product Group - BDI
B04311
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33030
装配组件
X33030 (1) | Y33030 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
17.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 59MM Width; Single Row
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
装配件宽度
2.323 英寸 | 59 毫米