

TIMKEN
TIMKEN
33116-90KA2 ; 33116M 90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 33116-90KA2 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
制造商部件号
TIM 33116-90KA2
BDI部件号
25095741
详情
203.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33116-90KA2-;-33116M-90KM1/p/25095741
单价(不含税)
¥203.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893454252
重量 / Kilogram
1.858
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33116
装配件号
90KM1
装配组件
X33116M (1) | Y33116M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.018
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米